曜日別特売
31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722

31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722
31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722
31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722
31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722
31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722
31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722
31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722
31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722
31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722
31081 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) エーワン[ラベル] 40136722

屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)

(5件のレビュー)
取扱い終了
面付2面
内容量1冊(4シート)注文コード40136722品番31081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860

安全標識や注意喚起用サインラベルの作成に便利です。

材質
(ホワイトフィルムラベル)ポリエステルフィルム
、(透明保護フィルムラベル)ポリプロピレン
取付方式シールトラスコ品番410-4340厚さ(mm)標準総/0.27、ホワイトフィルムラベル/0.1、透明保護フィルムラベル/0.06シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)94×282標準総厚さ(mm)0.15面付2面ラベル厚(mm)0.1余白四辺余白付インク(インクジェット)染料インク、顔料インクラベル数8枚(2面×4シート)シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40136765
2022-01-06
用途: 機械の銘板として
株式会社エンロバ製造業

機械の銘板として使用しています。低コストで出来、パソコンで印刷するだけなので非常に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40136792
2019-12-06
用途: 屋外設置の器具に社名、連絡先等の表記
卸売・小売業

まだ印刷だけしかしていませんがいい感じに仕上がりました。ただ、二枚目以降の印刷の仕方がいけなかったみたいで若干上に印刷されてしまいました。保護シールを貼るのはもう少し先になりますが貼りやすいといいなぁと思います。

対象商品 : 40136722
2016-02-26
用途: マンションの表示
光邦株式会社建設業・工事業

保護用フィルム(透明)貼りずらい。

対象商品 : 40136774
2015-10-15
用途: 倉庫内ロケーション
卸売・小売業

プリントが楽で貼りやすいです。保護フィルムに少しコツがいりますが、慣れれば問題ないです。
希望的にはもう少し粘着が強いとありがたいかな。

対象商品 : 40136731
2014-10-29
用途: 製品のラベルに
合同会社アグリハイテック

製品にシリアル番号と登録用URLを記載したQRコードを貼付しています。普通紙より遥かに美しく印字でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする