屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(4シート) 注文コード 40136756 品番 31084
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

安全標識や注意喚起用サインラベルの作成に便利です。

材質
(ホワイトフィルムラベル)ポリエステルフィルム
、(透明保護フィルムラベル)ポリプロピレン
取付方式シール トラスコ品番410-4374 厚さ(mm)標準総/0.27、ホワイトフィルムラベル/0.1、透明保護フィルムラベル/0.06 シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル ラベルサイズ(mm)170×60 標準総厚さ(mm)0.15 面付4面 ラベル厚(mm)0.1 余白四辺余白付 インク(インクジェット)染料インク、顔料インク ラベル数16枚(4面×4シート) シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40136765
2022-01-06
用途:
機械の銘板として
株式会社エンロバ 様 (製造業)

機械の銘板として使用しています。低コストで出来、パソコンで印刷するだけなので非常に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40136792
2019-12-06
用途:
屋外設置の器具に社名、連絡先等の表記
卸売・小売業

まだ印刷だけしかしていませんがいい感じに仕上がりました。ただ、二枚目以降の印刷の仕方がいけなかったみたいで若干上に印刷されてしまいました。保護シールを貼るのはもう少し先になりますが貼りやすいといいなぁと思います。

対象商品:
40136722
2016-02-26
用途:
マンションの表示
光邦株式会社 様 (建設業・工事業)

保護用フィルム(透明)貼りずらい。

対象商品:
40136774
2015-10-15
用途:
倉庫内ロケーション
卸売・小売業

プリントが楽で貼りやすいです。保護フィルムに少しコツがいりますが、慣れれば問題ないです。
希望的にはもう少し粘着が強いとありがたいかな。

対象商品:
40136731
2014-10-29
用途:
製品のラベルに
合同会社アグリハイテック 様

製品にシリアル番号と登録用URLを記載したQRコードを貼付しています。普通紙より遥かに美しく印字でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする