屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 光沢フィルム・ホワイト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(5シート) 注文コード 40136871 品番 31044
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。

厚さ(mm)
標準総厚み/0.14
、ラベル厚み/0.07
取付方式シール 材質ポリエステルフィルム 仕様光沢、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり、ポスター用 適合レーザー、コピー トラスコ品番410-4251 ホワイト シートサイズ(mm)297×420 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル ラベルサイズ(mm)297×420 標準総厚さ(mm)0.14 面付ノーカット(1列×1段) ラベル厚(mm)0.07 粘着性より強く貼れる 余白なし 入数5シート シートサイズA3 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
注意
※直射日光にさらされる環境での長期使用の際は、トナーの褪色や素材の黄変が起こりますので、数ヶ月単位での貼り替えが必要です。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:441
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40136862
2023-07-29
用途:
車のドアに貼るマグネット用
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

レーザープリンターでキレイに印刷できます。屋外で使用するものなので限界はあるかと思いますが、使っているうちに印刷がはがれて来る点は改善が必要かと思います。

対象商品:
40136862
2019-11-26
用途:
イベント用

会社のイベント用に購入。非常に使い勝手抜群で助かりました。

対象商品:
40136862
2019-03-04
用途:
発送時の注意喚起ラベル
製造業

水に濡れても大丈夫な用紙なので重宝しています。値段が高いので、切って使用しています。もう少し値段が安くなるか入数が増えると有り難いですが・・・

対象商品:
40136862
2017-02-28
用途:
屋外のゴミ廃棄の表示

ゴミの屋外表示に使用。黄色も購入し分別が見やすくなりました。簡単にプリントできるし、切ったり張ったりできるので、重ねて張って大きな表示も可能です。

対象商品:
40136862
2015-04-17
用途:
黒板や工事看板に使用
建設業・工事業

屋外で雨にも当たりながら使用すると1年で色が落ちてくるが、1年はもつのでいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする