※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE丸棒

(9件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40137675 品番 NR0528-004
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)4 長さ(m)1 材質PTFE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40137693
2018-08-28
用途:
支柱の製作
学校法人明治大学 様 (教育・研究機関)

電磁波の影響を受けないように、この材料を使用しています。
特に、問題点および改善点はありません。

対象商品:
40137675
2018-06-12
用途:
3Dプリンタの設計
Protea 合同会社 様

これは実際には4mmではありません。 本当に4.2mm

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、4.2φであれば、公差範囲とのことでした。
φ4(+0.2/-0)がおおよその範囲になります。

何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
40137693
2018-02-28
用途:
高周波回路の絶縁材料として
サービス業

テフロンだから、工作に手間がかかるが電気材料として使える。

対象商品:
40137675
2018-03-17
用途:
色々と
卸売・小売業

Φ4を購入したが届いたものは4.35-4.38だった。多少の誤差は有ると思っていたが、予想を遙かに上回るものだった。納期は悪くなかったが寸法精度にはガッカリ・・・。実際寸法(Φ4.3?)でのアナウンスがない限りリピートは考えられません。

2人が参考にしています
対象商品:
40137842
2017-10-26
用途:
加工して、小容量の容器として。
教育・研究機関

耐薬品性を利用して、ぶつ切りにして中を抉ってもらい、10ml容の容器にして貰いました。加工は、工作の専門家にお願いしたのですが、金属・木工と異なり材質に粘りがあるため、難しかったとのことでした(感謝)。
 薬品を使用するにあたっては、申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
40137693
2017-02-15
用途:
絶縁用端子の材料

旋盤で削り、微笑電流用の絶縁端子の材料に使用している。
とりあえず問題なし。
高周波用の貫通端子の材料にも使用できるかも?

1人が参考にしています
対象商品:
40137675
2016-11-03
用途:
薬液対応の試作品
超音波システム研究所 様

梱包がよく、非常に良かった。次回も利用したいと思います。

対象商品:
40137797
2017-02-25
用途:
チューブの仮りの栓をするために使用
関東化学エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

サイズの種類あり特に問題ありませんが、3日程度で入荷を希望します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする