曜日別特売
NR0528-005 PTFE丸棒 フロンケミカル 40137684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE丸棒

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)5
5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
30
内容量1本注文コード40137684品番NR0528-005
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)5長さ(m)1材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40137693
2018-08-28
用途: 支柱の製作
学校法人明治大学教育・研究機関

電磁波の影響を受けないように、この材料を使用しています。
特に、問題点および改善点はありません。

対象商品 : 40137675
2018-06-12
用途: 3Dプリンタの設計
Protea 合同会社

これは実際には4mmではありません。 本当に4.2mm

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、4.2φであれば、公差範囲とのことでした。
φ4(+0.2/-0)がおおよその範囲になります。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 40137693
2018-02-28
用途: 高周波回路の絶縁材料として
サービス業

テフロンだから、工作に手間がかかるが電気材料として使える。

対象商品 : 40137675
2018-03-17
用途: 色々と
卸売・小売業

Φ4を購入したが届いたものは4.35-4.38だった。多少の誤差は有ると思っていたが、予想を遙かに上回るものだった。納期は悪くなかったが寸法精度にはガッカリ・・・。実際寸法(Φ4.3?)でのアナウンスがない限りリピートは考えられません。

2が参考にしています
対象商品 : 40137842
2017-10-26
用途: 加工して、小容量の容器として。
教育・研究機関

耐薬品性を利用して、ぶつ切りにして中を抉ってもらい、10ml容の容器にして貰いました。加工は、工作の専門家にお願いしたのですが、金属・木工と異なり材質に粘りがあるため、難しかったとのことでした(感謝)。
 薬品を使用するにあたっては、申し分ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 40137693
2017-02-15
用途: 絶縁用端子の材料

旋盤で削り、微笑電流用の絶縁端子の材料に使用している。
とりあえず問題なし。
高周波用の貫通端子の材料にも使用できるかも?

1が参考にしています
対象商品 : 40137675
2016-11-03
用途: 薬液対応の試作品
超音波システム研究所

梱包がよく、非常に良かった。次回も利用したいと思います。

対象商品 : 40137797
2017-02-25
用途: チューブの仮りの栓をするために使用
関東化学エンジニアリング株式会社建設業・工事業

サイズの種類あり特に問題ありませんが、3日程度で入荷を希望します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする