スリードラゴンズ 20000 ツナギ服

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40138874 品番 20000
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

人気のロープライス、スリードラゴンシリーズ。
身体の動きにぴったりフィット。ユニフォームの引きつりが作業の妨げにならない様に腰部にジャバラを付けました。
両胸のポケットにはファスナーが付いていますので、小物などの物落ちの心配がいりません。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビーブルー サイズL 仕様袖口(カフス)、胸ポケットフラップ、帯持出し/マジックテープ、フロントファスナー、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属)、腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット、背中ノーフォーク、右胸ポケット携帯電話ポケット付、ペン差し/左袖、左胸ポケットフラップ、パンツ部/1タック 種別長袖つなぎ 質量(kg)約0.85(LLサイズ計測) 胸囲(cm)116 混率(%)綿100 股下(cm)76 ウエスト(cm)95 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 質量(g/m2)235 適応身長(cm)167〜172 生地(ツイル)厚め 色番NB 名入れ 裾上げ 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※海外生地のため、多少色ブレが発生することがあります。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40138944
2019-09-01
用途:
自動車の整備など

画像からAUTO-BIブランドの色(ゴールド)を想像していましたが、実際の色はもっと濃くイメージしていたものとはだいぶ違いました。縫製もAUTO-BIブランドのものより良くなさそうです。値段相応かな?しばらく使ってみないとわかりませんがサイズはAUTO-BIブランドのものよりワンサイズ小さくしておいて良かったです。ポケットのフラップは良いと思う。

2025-03-05
用途:
溶接作業、
有限会社群建サービス 様

綿100%、厚手の生地なので溶接作業に良いと、購入しましたが、数回洗濯後、ワンサイズ位チジミました、購入時オプションで裾上げしたので、七分ツナギの様です、購入時ワンサイズ大きい方が良いと思います。

対象商品:
40138901
2017-06-07
用途:
機械整備
建設業・工事業

今回もリピートで購入です
なんといっても胸ポケットのファスナーがこの商品の特徴でしょう

対象商品:
40139005
2017-03-01
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

以前使ってて、凄く気に入ってたので注文しました。
前より使いやすくて嬉しいです

対象商品:
40138901
2015-11-23
用途:
機械整備
建設業・工事業

このメーカーの、胸ポケットに マジックテープが気に入ってます
ホコリも多い作業なので、中味の落下防止とホコリの侵入防止には
非常に満足しています。

対象商品:
40138874
2014-11-24
用途:
船舶エンジン修理

綿100%は動きやすく着心地最高です。両胸ポケットがチャックで綿100%という物がなかなか無いので助かりました!
でもやはり洗濯すると縮んでしまうのが残念な所です。

対象商品:
40139066
2013-02-19
用途:
自動車の整備

ブルーグレーも購入しましたが、マリンブルーのほうがなぜか着心地がいいです。サイズを選ぶときは、いつもよりひとつ上のサイズを選択することをオススメします。ポケットにファスナーとフラップ両方付いているのは、今のところ、この商品だけです。助かります。ただ、生地がそんなには丈夫ではないので、膝にすぐ穴が開きます。価格相当といったところでしょうか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする