KQ2ZD08-03AP K Series(KQ2ZD08) SMC 40139268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2ZD08)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ3/8注文コード40139268品番KQ2ZD08-03AP
参考基準価格(税別)¥15,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ3/8材質(ねじ部)(A)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする