MR110 ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139443 MR110 ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139443 MR110 ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139443 MR110 ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139443

ドクターコート 長袖 メンズ 白衣 シングル ユニフォーム

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40139443 品番 MR110
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、男性用の白衣です。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

ホワイト 用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など 仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め サイズ4L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル 65% 綿 35% 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)115 機能抗菌 アズワン品番64-6615-46 生地ポプリン 性別男性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40139416
2017-05-01
用途:
訪問時診察
地域ケアサポート 様

定価よりもコスパがよく、とてもお得に使えています。

対象商品:
40139407
2016-12-16
用途:
医療関係のスタッフのユニフォームとして
医療・福祉・介護関連業

生地に適度なハリやコシがあり 又、ごわつきも無くて着心地も良く使用できています。さらに、反復使用や洗濯しても型崩れもありません。そして、何よりコストパフォーマンスに満足しています。希望として、生地に完全な防シワ加工が出来るなら更に完璧な商品だと思います。

対象商品:
40139425
2017-02-04
用途:
食品衛生商品の運搬用作業

生地もしっかりしており、軽いので着ていても疲れません。長く使えそうです。

対象商品:
40139407
2016-02-24
用途:
来客した方にきてもらっています。
建設業・工事業

生地がしっかりしていて、よい。
着心地がよい

対象商品:
40139416
2016-07-25
用途:
塗装作業
株式会社コーワ 様

手元部分が紐で縛る現況のスタイルは、一人で縛りにくく、又腕を振ると直ぐに解け、手元が汚れ、役に立たず! ゴム等に入れ替え手間を掛け改善した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする