曜日別特売
MR125 ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139592

 

MR125 ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139592
MR125 ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139592
MR125 ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139592
MR125 ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139592
MR125 ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139592
MR125 ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 40139592

ドクターコート 長袖 レディース 白衣 ダブル ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着
サイズL
内容量1着注文コード40139592品番MR125
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、女性用の白衣です。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校などホワイト仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入りサイズL胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%肩幅(cm)40袖丈(cm)57着丈(cm)105機能抗菌アズワン品番64-6615-78生地ポプリン性別女性用医療・介護用品セレクション50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする