ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40139705 品番 MR220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

抗菌・防臭加工を強化した抗菌素材を使用した、女性用の白衣です。
繰り返しの洗濯でも抗菌効果が持続し、清潔で快適な着用感をキープします。
食品の研究開発や検査部門など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

ホワイト 用途ドラッグストア・調剤薬局・食品関連企業・給食センター・学校など 仕様左胸外ポケット1か所、両腰箱ポケット2か所、袖口紐入り、前身比翼ボタン留め トラスコ品番761-7771 サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル 65% 綿 35% 肩幅(cm)39 袖丈(cm)55 着丈(cm)100 機能抗菌 生地ポプリン 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする