不織布 パンツ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40139854 品番 FT-925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ウエスト・裾ゴム入り

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー サイズLL 種別パンツ 材質不織布(PP) 股下(cm)77 ウエスト(cm)64 総丈(cm)110 質量(g/m2)50 股上(cm)37 裾幅(cm)23.5 適応胴囲(cm)86〜96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-27
用途:
農作業時
農・林・水産業

風通しも良くポケットもついているので良いのですがなにせ破れやすいです。ちょっとした事で裂けます。

対象商品:
40139863
2024-04-28
用途:
除草作業
適斎塾 様

除草作業で、マダニのや草の種が付くのを防ぐために、レインコートの下を着ていましたが、暑いので、これに切り替え。適度に機能しています。ただ少し破れやすいのが難点。

対象商品:
40139854
2023-05-15
用途:
塗装時の汚れ防止
有限会社 柴藤自動車 様

塗装時の衣服の汚れ防止にアッパーに着込む形で使用。
脱ぎ着のしやすさ、価格、複数回は使用でき、コスパ的に満足のいく商品です。

2021-05-10
用途:
刈り払い機作業
建設業・工事業

暑くなってくる時期はナイロンヤッケだとムレムレなので、腕カバーの大きいサイズを探して足につけて作業していました。そこでこの商品を見つけ早速使用してみたところ、ムレは全く無くとても快適に作業できました。もちろん汚れ防止と小石などのガードにもなり、引っ掛けて引き裂きがなければ1シーズンぐらいは使えそうです。リピ確実です。

2人が参考にしています
対象商品:
40139863
2020-12-08
用途:
塗装作業

安価で非常に良い商品でした。やぶれたら再度注文致します。

対象商品:
40139854
2021-11-19
用途:
作業着のオーバーズボンとして

股上をもっと長くしてほしい。使い捨てするには値段が高い。

対象商品:
40139836
2020-08-17
用途:
刈払機使用時に着用
鈴蘭台エコアップ・プロジェクト 様 (その他業種)

刈払機使用時に着用して、ズボンに草の汁や土汚れが付着するのを防いでいます。
真夏にズボンの上に重ね着しても、暑さや蒸れは感じません。

お尻の部分から破けてきますが気にせず1年間使用しています。
使用頻度は年間15日程度。

1人が参考にしています
対象商品:
40139863
2020-08-05
用途:
塗装作業時
岸萬塗装株式会社 様

塗装作業時の必需品です
ズボンの裾にゴムが入っているところが汚れが入らす助かります
品切れが多いので割引定期購入とか出来ると嬉しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする