ACA-IP25W USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ 40139985

ACA-IP25W USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ 40139985
ACA-IP25W USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ 40139985
ACA-IP25W USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ 40139985
ACA-IP25W USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ 40139985
ACA-IP25W USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ 40139985
ACA-IP25W USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ 40139985
ACA-IP25W USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ 40139985

USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40139985品番ACA-IP25W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520

USB機器を充電しながら電源もとれるACアダプタ。
家庭用のコンセントでiPad、iPhone、iPodなどが充電できます。
スイングプラグを採用しており、狭い場所への接続にも対応しています。

ポート数2定格出力DC5.1V、合計2100mA適合機種iPad 2・iPad・iPhone4S・4・3GS・3G及びDockコネクタを搭載するiPodシリーズ(※2003年以前発売のiPodを除く)寸法(mm)64×21.5×80ホワイト質量(g)約82.5口数1コネクタ(USB)Aタイプ差込口(AC)1個口アズワン品番64-0867-68定格入力(USBポート部)AC100V、24VA・50/60Hz、(AC差込口)14A 100V 合計1400Wまで
注意
※USBケーブルは付属しませんので別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40139985
2022-10-10
用途: ガジェットの充電
製造業

コンセントも挿せるのは便利です。ただハズレ個体を引いたのかUSB充電時のコイル鳴りが結構うるさいです。

2022-10-08
用途: スマホの充電
株式会社土丈建材店

スマホを2台同時に充電したら一晩中おいても、9%から28%までしか充電できてません
モデルが古いのか出力が低すぎます

対象商品 : 40139976
2017-02-06
用途: ヘッドランプ等の充電用
建設業・工事業

USBが二口付いて、尚且つ電源コンセントも付いているのでとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 40139985
2014-12-22
用途: スマホなどの充電

スマホに普通のUSBケーブルを接続すると標準充電になるようで、せっかくの高出力のメリットがありませんでした。
充電専用のUSBケーブルがあることを教えてもらい、それを使用したら比較的短時間で充電できました。
商品説明にあれば良いと思います。
2009年購入のiPod Classicは充電しているらしいのですが、充電中の表示もせず完全充電になりませんでした。
これらは単独で接続した結果です。機器によって相性があるのかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする