PDA-MP3C5BK アームバンドスポーツケース サンワサプライ 40139994

アームバンドスポーツケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40139994 品番PDA-MP3C5BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アクティブに腕に装着して携帯音楽プレーヤーが楽しめる。
伸縮素材で腕にフィットするアームバンド式ケースです。
小物も収納できる2つのポケットで様々な使い方ができます。

ブラック 適合機種iPhone、携帯音楽プレーヤー、スマートフォン、携帯電話 材質ネオプレン 寸法(mm)(フロントポケット内寸)W60×D15×H110、(ファスナーポケット内寸)W60×D20×H110 全長(mm)(アームバンド)約360 質量(g)約48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする