サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの カバー・ケース・ポーチ
サンワサプライの スマホケース
アームバンドスポーツケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40140003
品番
PDA-MP3C5BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブに腕に装着して携帯音楽プレーヤーが楽しめる。
伸縮素材で腕にフィットするアームバンド式ケースです。
小物も収納できる2つのポケットで様々な使い方ができます。
色
ブルー
適合機種
iPhone、携帯音楽プレーヤー、スマートフォン、携帯電話
材質
ネオプレン
寸法(mm)
(フロントポケット内寸)W60×D15×H110、(ファスナーポケット内寸)W60×D20×H110
全長(mm)
(アームバンド)約360
質量(g)
約48