PDA-MP3C7BK アームバンドスポーツケース  スマートフォン用 サンワサプライ 40140082

アームバンドスポーツケース スマートフォン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40140082 品番PDA-MP3C7BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,310
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ランニングやウォーキングに最適。(スマートフォン用)
伸縮素材で腕にフィットするアームバンド式ケースです。
スマートフォンを腕に付けてのランニングやウォーキングが可能です。
車からの視認性に優れた反射素材を使用しています。

適合機種iPhone、携帯音楽プレーヤー、スマートフォン、携帯電話 材質ネオプレン、PVC 寸法(mm)(外寸)W450×D5×H155、(内寸)W62×D20×H120 全長(mm)(アームバンド)約450 ブラック サイズL 質量(g)約74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする