※使用例

ノートマルチカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40140947 品番FA-SMUL2W
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

テンキー付き中型・大型ノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。
強粘着シリコン素材なので、両面テープなしでもぴったり貼り付きます。
0.15mmの超極薄素材で、キーボードの文字がくっきり見えます。
放熱性の高いシリコン製だから、高熱になるノートパソコンでも安心です。
丈夫で長持ちです。
肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
はがして何度でも使用でき、汚れたら水洗いも可能です。

特性
極薄仕様
抗菌処理
種別ノートPC用 材質NEWシリコン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)385×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40140947
2024-06-18
用途:
事務作業

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品:
40140947
2018-05-31
用途:
ノートパソコンに飲み物がかかりダメになったので新しくPCを買い替え、同じ失敗を繰り返さないよう防水用にキーボードに貼りました
その他業種

フィンガータッチが思ったより抵抗感が強いように感じます。今までより強く押すように意識しないと文章が誤変換につながります。まあ慣れるしかないですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする