キーボードカバー シリコン と ASUS Chromebook CX15 (CX1505CTA) 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer Aspire 14 AI 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer Swift X 14 14.5インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Acer TravelMate X4 14 AI 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Dell Pro 14 Essential 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Dell Pro 15 Essential (15.6) 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と FMV Note E E55-K3 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と HP EliteBook 630 G10 Notebook PC 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と HP Fortis Flip G1m 11 Chromebook 2025年版 11.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,638
¥2,398
キーボードカバー シリコン と Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 (15.3型) 2025年版 15.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo J13i 2025年版 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と Lenovo LOQ Essential Gen 10 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 AKP 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo V14 Gen 5 2025年版 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と Lenovo V15 Gen 6 2025年版 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と MSI Modern-13-F1MOG 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と MSI Prestige-13-AI-Evo-A2HMG 13.3インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
キーボードカバー シリコン と MSI Stealth-14-AI-Studio-A1VEG 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N14 Slim N145D/KA シリーズ 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
キーボードカバー シリコン と NEC LAVIE N15 Slim N1555/GAB2 15.6インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,298
¥2,998
台紙から剥がれず使用できませんでした
値段の割に残念な商品でした
大きさを自由に切れるのと非常に軽いのがとても良いです。さっそく飲み物をこぼしてしまい、焦りましたが何の問題もありませんでした。助かった〜ってかんじです。開封時の三つ折りによる折れ目が気になりますが、3日以上経てば全然気にならない位になりました。
カバーを台紙から剥がすのにひと苦労します。
シールのように剥がせることを想定していましたが、かなり苦戦しました。
結果的に剥がせましたが、薄い紙部分がカバーに付着した状態でしか剥がせず、使い物にならなかった方もいるんじゃないかと思います。
使い勝手がよい商品だけに非常に残念です。
工作機械のキーボードカバーとして使用しています。
かなり機械の使用頻度が多かったり、埃が多い場所ですがしっかりしていているので長持ちして防塵力があります。
キーボードの打音が気になったので購入しました。
驚くほどに打音が小さくなりましたし、方眼紙とテープがあるので装着も楽でした。
厚みがあるので最初は少し打ちづらさを感じましたが、2〜3日で慣れました。