対応メディア
【SDメモリカード】
SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD/miniSDHC Class2、Class4、Class6/TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6
【マルチメディアカード】
MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要)
【メモリースティック】
MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
【ピクチャーカード】
xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+
用途
ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。
最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
インターフェイスUSB2.0/1.1
色ピンク
ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書×1
適合機種USB2.0/1.1インターフェースを装備し、Windows 7/Vista(〜SP2)/XP(SP1〜SP3)/2000(SP4)が動作する機種およびMac OS X 10.2〜10.6が動作するMacintoshシリーズ
質量(g)約28
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81.2×30.8×13.9
動作環境温度0℃〜70℃、湿度0%〜70%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個