本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/285.1×99.3×15.5
折りたたみ時/146.2×99.3×19.5
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/約3
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/約10 ※テスト値
用途Bluetooth(R) SPP(Serial Port Profile)に対応するスマートフォンと、HID(Human Interface Device)プロファイルに対応するWindowsやWindows Mobileでも使用できる、折りたたみ式のBluetoothキーボードです。 Bluetooth(R)2.0+EDRに対応しており、ケーブルレスでスマートにキーボードを使用できます。 SPP対応とHID対応はスイッチ1つで瞬時に切替可能です。 非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(エレコム調べ) 使用しない時はコンパクトに収納できる折りたたみ式です。 持ち運びや収納に便利なスエード調の専用ケースが付属しています。 着脱可能で3段階に角度調節ができるスマートフォンスタンドが付属しています。 ローマ字入力による漢字変換が可能です。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用 単4形アルカリ乾電池×2、収納ケース×1適合機種Bluetooth(R)SPPプロファイルに対応し、Android 2.3/2.2/2.1/1.6がプリインストールされたスマートフォン、Bluetooth(R)HIDプロファイル対応機器色ホワイト質量(g)約165 ※電池を含まず電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 2.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)、SPP(Serial Port Profile)通信方式FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式キー配列日本語65キー保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)18電波周波数(GHz)2.4帯電池使用可能期間約3ヶ月(HID プロファイル時)