HD12N/24 スーパー厚とじホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 40144255

HD12N/24 スーパー厚とじホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 40144255
HD12N/24 スーパー厚とじホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 40144255

スーパー厚とじホッチキス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40144255品番HD12N/24
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

グリーン購入法適合品
エコ商品ねっと掲載商品
再生材使用商品

綴じ枚数
50~110枚(1213FA-H使用時)
110~170枚(1217FA-H使用時)
150~200枚(1220FA-H使用時)
200~240枚(1224FA-H使用時)
適合(針)1213FA-H、1217FA-H、1220FA-H、1224FA-Hグレー質量(kg)2.26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×90×390最大綴じ奥行(mm)68針装てん数(本)100針装てん方法マガジンスライド方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)60繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40144255
2021-03-04
用途: 建設業 契約書等作成

土台が安定していてレバーも押しやすいので書類が歪む事なくしっかり綴じる事が出来ます。
お値段はしますが厚さによって芯が替えれるのでコレ1台あれば殆どの書類が綴じれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする