MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
大型フラットホッチキス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40144282
品番
HD-12FR
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
「フラットクリンチ」最強モデル
グリーン購入法適合品
エコ商品ねっと掲載商品
再生材使用商品
綴じ枚数
50〜70枚(1210FA-H使用時)
70〜110枚(1213FA-H使用時)
110〜150枚(1217FA-H使用時)
適合
(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H
色
グレー
用途
50〜150枚とじ用
付属品
リムーバ
質量(kg)
1.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
227×83×303
最大綴じ奥行(mm)
46
針装てん数(本)
100
針装てん方法
フロントローディング方式
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
72
繰り返し・詰め替え
対応