マグネットボックス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40144343 品番CR-GM4-B
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

マグネット式で取り出し簡単

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)30 付属品ゼムクリップ50g(約127本) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)44×44×67 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40144343
2024-02-29
用途:
日常使い
その他業種

蓋が開けにくい。キっツキツに被さっていて、かなりの力で上に引っ張らないと開かない。不良品かと思ったが3個すべて硬いのでそういう作りなのだろう。

対象商品:
40144343
2020-12-17
用途:
事務作業時
NTMファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使用していたものが、割れてしまい購入しました。作りもしっかりしてて片手でひっくりかえせて、あまりクリップが出ていなくても穴に指が入るので取り出しやすいです。

対象商品:
40144343
2019-11-26
用途:
事務作業時
農・林・水産業

コンパクトで場所もとらず、使いやすいです。
デザインがシンプルで◎

対象商品:
40144343
2019-10-26
用途:
私にはこれが一番使いやすい商品でした。

中身が透けて見え、サイズ的にも丁度いい。この商品より安い商品も他に有りますが、私にはこの商品が一番使いやすかったです。

対象商品:
40144343
2016-02-10
用途:
事務所の机の上の必需品
SPG株式会社 様

机の引き出しから机の上に単独使用できるようになり便利です。

対象商品:
40144343
2014-10-27
用途:
事務用

いつもと変わらない素早い対応ありがとうございます。またよろしくお願いします。

対象商品:
40144343
2013-10-29
用途:
事務
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく普通です。
が、使い始めのとき、中にビニールに入ったクリップを取り出すのに難儀しました。

対象商品:
40144343
2012-10-06
用途:
事務

リーズナブル且つ、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする