強力パンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40144544 品番 PN-31
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。
ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。
予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。
両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。
グリーン購入法適合品
エコ商品ねっと掲載商品

付属品刃2本・刃受け2個 材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 質量(kg)3 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×355×152 穿孔能力(枚)約180(PPC用紙/16mm) 穿孔奥行(mm)13 繰り返し・詰め替え対応
注意
※構造上、抜きカスがこぼれることがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする