モノ砂消しゴム

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40144605 品番ES-512A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150

消しゴム・天然ゴム・硅石粉 スリーブ・再生紙100%
巻紙に古紙配合率100%再生紙使用
ボールペン・印刷文字等、従来の消しゴムでは消すことができませんでしたが、砂消しゴムは紙面へのダメージを最小限に抑え消字が可能です。

材質
消しゴム:天然ゴム・硅石粉
巻紙:再生紙
用途インク・タイプライター用 質量(g)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×8×67
注意
※塗装面やプラスチック面にくっつくことがありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40144605 ES-512A 78631176 ES-512B 消しゴムモノ砂消しゴムB トンボ鉛筆 消しゴムモノ砂消しゴムB トンボ鉛筆 1個 149 税込164 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40144605
2017-10-05
用途:
消しゴム以外に、金属の素地調整や研磨に
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム砥石の代用として使っています。
こびり付いた汚れやアルミ等の錆びは綺麗に落ちます。

対象商品:
40144605
2017-08-17
用途:
リムの汚れとり

自転車リムの汚れとりとして使用しています。よくおちますね。

対象商品:
40144605
2016-10-28
用途:
書類の訂正等
豊洋コンクリート株式会社 様 (製造業)

きれいに訂正ができて、そのまま書類として使えるので良かったです。

対象商品:
40144605
2015-06-15
用途:
仕事場での利用

いい感じでボールペンで書いた字は力の入れ具合によりますが、綺麗に消すことが出来ます。これは必需品です。改善点は、できればペンタイプ、長径で5ミリぐらいのタイプがあれば良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする