LDZBB3M-100A3L LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBB3M) SMC 40145726

※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBB3M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード40145726品番LDZBB3M-100A3L
参考基準価格(税別)¥30,030販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ねじリード(mm)(M) 6ストローク(mm)100ロッド先端ねじ(L) おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする