曜日別特売
6011ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6011ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145917
6011ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40145917

深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)55
55
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
外径D(Φmm)90
90
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
幅B(mm)18
内容量1個注文コード40145917品番6011ZZP5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,830
内径d(Φmm)55外径D(Φmm)90幅B(mm)18基本動定格荷重Cr(N)28300基本静定格荷重Cor(N)21200材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)388面取寸法r(mm)1.1JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7700ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
401459176011ZZP5/2AS401449376011ZZP56011ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40144937深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40144824
2021-03-05
用途: ランダムサンダーの改造。
yamakawa speed自動車・二輪車・自転車関連業

自己満足で充実感だけの改造に使用しました、違いは
分かりませんが耐久性は上がっているでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする