曜日別特売
HBP-550 ボディープーラーメカニカルキット 日平機器 40147107

ボディープーラーメカニカルキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード40147107品番HBP-550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

板金作業に欠かせないボード付キットです。
HBP-110「ベッカー」セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せです。
板金工具の管理に最適です。

セット内容
ボディープーラー(HBP-110)1セット
ボディープーラー(HBP-220)1セット
ヘビーデューティーボディープーラー(HBP-330)1セット
寸法(mm)ボード/770×80×930質量(kg/セット)32危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする