アースダニよけゲル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(110g) 注文コード40147843 品番4901080235114
参考基準価格(税別)¥1,216 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

植物生まれ(天然精油配合)の守るチカラ
植物成分配合でダニよけ効果が約1ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。製品周辺への屋内塵性ダニ類の侵入抑制率を確認しています。)
ダニの嫌がる5種の植物成分配合。
アース独自の下向きスリット採用!ダニの嫌がる香りが広がります。
化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
ダニよけだけでなく、消臭効果も。
おくだけ簡単!倒れても安心なゲルタイプ
【品名】芳香・消臭剤
【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
植物生まれ(天然精油配合)の守るチカラでやさしく手軽にダニよけ。下向きスリットでダニの嫌がる香りがしっかり広がります。

用途屋内塵性ダニ類の忌避 成分ダニよけ成分(天然精油)、消臭成分(緑茶エキス)、界面活性剤、香料 種別置き型 容量110g シリーズアースダニよけ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×72×103 香りハーブの香り 適合害虫ダニ 有効期間約30日(使用環境により異なります) アズワン品番64-1140-11 利用場所屋内
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【使用上の注意】
※本品は食べられません。
※用途以外に使用しないこと。
※本品はダニの駆除を目的としたものではありません。
※直射日光のあたる場所、高温になる場所を避け、子供の手の届かない場所で使用、保管すること。
【応急処置】
※誤って口に入れたときは、水でよくすすぐこと。皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗うこと。万一異常のある場合、医師に相談すること。
※使用中気分が悪くなった場合、直ちに使用をやめ、速やかに換気すること。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
押し入れの防虫ダニよけ

匂いは微かなハーブの香りで強すぎません.中のアルミシールをはがして使うのですが、全開にして使うと一か月程度となります.(説明書通り)狭い押し入れのばあい、アルミシールを半分開けると3か月程度使えました.初夏から使用していますが今のところダニは発生していません.緑色と水色の箱がありますが個人的には緑色のボタニカルハーブが気に入っています.

対象商品:
40147843
2023-06-13
用途:
香料で気分が悪くなった
その他業種

もの凄い臭いです。天然成分でも香料の香害にあいます。

実際科学的香料は毒だといわれてます。

すぐに捨てました

対象商品:
89851867
2019-08-29
用途:
就寝時にダニに悩まされたので。。。
キンネコ企画 様 (教育・研究機関)

昨晩から使っている。ほんのりとした匂いがあるが、悪い匂いではない。ダニはでなかったようだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする