ネズミを捕獲できる粘着シート。 ニオイ付強力粘着剤:プロも使う超強力粘着剤にピーナッツオイルを練り込み、捕獲力バツグン。 安心仕様:殺鼠剤を使用していないので、小さなお子様やペットがいても安心。 プロ仕様の粘着剤でネズミの捕獲力アップ。折り目付きで形状が自由自在に変形。
寒くなってから事務所内にネズミが入ってきました。年末から利用してすでに4匹捕獲しました。とてもよく取れます。
最近のネズミも進化したのか中々掛かってくれませんが、引っかかったら確実に捕まえてくれます。
先日仕掛けてかかりました。びったりとくっついておりました。しっかりかかれば外れないでしょう。
ピーナッツの香りの効果か、ちょっとびっくりするほどコバエが取れてまず驚きでした。ネズミも取れました。
ネズミが出るようになると、デスモアと併用して使用しています。広げておくだけなので簡単でとても良いと思います。
5ケ所に設置しましたが、2ケ所でヒット、大きなネズミが取れました。最近屋根裏は静かです、にぎやかになったら再使用します。
セットした翌朝に1シートに2匹もかかってました。かわいそうですが、効果ありすぎです。
価格は安いがとても使いやすいです。また次回購入しようと思います。