- ねずみホイホイ 2個入 アース製薬 40147861 - ねずみホイホイ 2個入 アース製薬 40147861 - ねずみホイホイ 2個入 アース製薬 40147861 - ねずみホイホイ 2個入 アース製薬 40147861

ねずみホイホイ 2個入

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード40147861 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

深みにはまる谷付きトレー深みにはまる谷付きトレー。大きいねずみ、すばやいねずみも深みにはまり捕獲します。
屋根付きハウスタイプなので捕えたねずみを見ない。また、誤って踏みつけても粘着剤が直接身体に触れることがなく、粘着剤にホコリや水が付くのを防ぎます。
壁にぴったりハウスの片面が直角なので壁にピッタリ設置でき、隅を走るねずみも逃がさない。
粘着トレー粘着トレーを使っているので、捕えたねずみの脱糞、放尿で床を汚さないポイ捨てツマミ捕えたねずみを簡単に捨てられる。耐水加工台所や風呂場といった湿気のある場所でも型くずれしない。

用途
ネズミホイホイは粘着トレー2枚、ハウス2枚がセットになっています。
【組み立て方】の手順に従って組み立ててください。
【ネズミ捕獲情報】に従ってネズミホイホイを設置してください。
【組み立て方】まず広げてください。1枚の粘着トレー両端の耳をハウスの底の切り込みに差し込み、粘着トレーを固定してください。ハウスの両方の取っ手(ポイ捨てツマミ)を合わせてください。取っ手を合わせたまま、左右の差し込み口に反対側の突起を下からしっかりと差し込んでください。これで仕上がりです。
【ネズミ捕獲情報】ねずみは隅を通る習性がありますので、壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などに設置すると効果的です。ねずみは非常に警戒心が強い知的な生き物です。6〜7日たっても捕れない場合は、ネズミホイホイの置き場所を変えてください。ねずみの足の裏が水や油で濡れていると、捕獲力が弱くなることがありますので、水や油で汚れた場所を避けるか、新聞紙などの上に置いてご使用ください。ソーセージ・カマボコ・天ぷら・カツオブシなど、ねずみの好むエサをネズミホイホイの粘着トレーの中央に置くとさらに効果的です。
※捕れたねずみは、ハウスごとゴミ袋に入れて生ゴミとして処理してください。
種別シート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311×141×44 使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏など 対象動物ネズミ
注意
※子供やペットが触れないように注意して設置してください。
※捕れたねずみによって汚される心配のある場所に設置するときは、新聞紙などを敷いてください。
※本品の粘着剤に手を触れないでください。万一、粘着剤が手や髪の毛、ペット、衣服、床などについたときは、サラダ油や天ぷら油などでたんねんにふき取り、石けんや洗剤を用いてよく洗ってください。
※捕れたねずみは早めに、生ゴミとして廃棄してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
ネズミ捕り
自動車・二輪車・自転車関連業

成果なし この商品は購入意思はありません。二十日ネズミ用でしょうか

対象商品:
40147861
2024-06-30
用途:
ネズミ捕獲時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

家の中でネズミをみたらすぐに設置します。ほぼ捕獲でき、しばらくネズミを見なくなるので安心です

1人が参考にしています
対象商品:
40147861
2022-05-25
用途:
居室のねずみ駆除
製造業

ねずみ3匹とれました。屋根がついているのでねずみが捕獲させてもモロに見えないのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40147861
2022-11-20
用途:
待てど暮らせど…
株式会社大石 様

商品は、一度組み立てると戻すのに苦労します。
また、粘着部分は協力ですが、力が強かったりビックな個体などはそれ事引きずり逃げそうです。私どもは引きずられない様固定しています。

組み立てて仕掛けましたが、彼らも警戒しておりまだ捕獲に至っていません。
知恵と忍耐の長期戦で頑張って捕獲したいと思います。
捕獲したら捕獲したで、どうやって処分するかという問題もありますが
捕獲するまで現実逃避しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40147861
2022-11-17
用途:
待てど暮らせど…
株式会社大石 様

商品は、一度組み立てると戻すのに苦労します。
また、粘着部分は協力ですが、力が強かったりビックな個体などはそれ事引きずり逃げそうです。私どもは引きずられない様固定しています。

組み立てて仕掛けましたが、彼らも警戒しておりまだ捕獲に至っていません。
知恵と忍耐の長期戦で頑張って捕獲したいと思います。
捕獲したら捕獲したで、どうやって処分するかという問題もありますが
捕獲するまで現実逃避しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40147861
2021-12-01
用途:
ねずみを捕るとき

住居内使用。置き場所等にもよるでしょうが、なかなかかかるものでなく、半ばあきらめていましたが、「毒餌を食べて弱っていると、それまで警戒していたわなにも引っかかりやすい」と読んだので別に毒餌を置いてみたところ効果てきめんで数晩のうちにこのホイホイにかかりました。一旦かかると気の毒ですが拘束力は強くパッケージのイラストのイメージが実際に近いです。その点はポイント高いですが、今回かかったのはやはり毒餌とのコラボが効いたためと思われ、肝心の単体での誘引力がいまひとつなので満足度は「普通」です。

1人が参考にしています
対象商品:
40147861
2022-01-31
用途:
工場内にネズミが発生
製造業

工場の年末年始休業中に凍結防止のため暖房を入れっぱなしにしていたら入り込んでしまいました。
4か所に設置し、内2か所にチョコレートをエサにして設置したら見事にチョコレートを仕掛けた2か所でかかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40147861
2021-02-26
用途:
ねずみ取り

ばっちりネズミをホイホイ出来ました。性能等に問題なし。
欲しい時にすぐ手に入るのは有り難い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする