60日セットスカイブルー アースノーマット 60日セット アース製薬 40147886 60日セットスカイブルー アースノーマット 60日セット アース製薬 40147886 60日セットスカイブルー アースノーマット 60日セット アース製薬 40147886 60日セットスカイブルー アースノーマット 60日セット アース製薬 40147886 60日セットスカイブルー アースノーマット 60日セット アース製薬 40147886

アースノーマット 60日セット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(45mL×1本) 注文コード40147886 品番60日セットスカイブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●蚊に効く!駆除&侵入防止
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。
●お子様・ペットがいるご家庭にも
●無香料・低刺激
●換気しててもOK
●プラグ式
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途蚊成虫の駆除、侵入阻止 成分1号灯油、流動パラフィン トラスコ品番818-4987 セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安4.5畳〜12畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)148.5mg/本 適合害虫蚊成虫 色(本体)スカイブルー アズワン品番64-0923-11 使用期間60日(1日12時間使用) 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アースノーマットCS2(無香料)
注意
※せまい部屋で使用するときは、時々注意して部屋の換気をしてください。
※器具の上部は熱くなるので、さわらないでください。子供の手の届かない所に置いてください。
※直射日光を避け、高温になる所には置かないでください。
【器具の取り扱い・保管上の注意】
※家庭用100Vの電源で使用してください。
※器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、ぬれた手で器具に触れないでください。
※器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
※コードを無理に引っぱったり、コードを持って器具を運んだりしないでください。
※器具の汚れは、電源を切ってから乾いた布などでふき取ってください。水・洗剤・クリーナーなどは使用しないでください。
※器具の汚れやほこりをふき取って、ポリ袋などに入れて保管してください。
※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。
※アースノーマットボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマットボトル以外は使用しないでください。
※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
【保管及び取扱上の注意】
※直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。3ヵ月から4ヵ月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管してください。残った液は翌年も引き続き使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61325899
2024-08-05
用途:
作業所で利用
イマガワデンキ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

エアコン扇風機使用時には風上側に置いてます
部屋全体に行き渡った後には 蚊の動きが鈍くなるのか
刺される頻度が減る様です

対象商品:
40147886
2023-07-27
用途:
ペットの虫除け

同じ商品を8年使い、そろそろ寿命だと思い、買い替えました。変化はありませんが、しばらくは安心です。

対象商品:
40147886
2019-07-16
用途:
自宅用
美味からあげ屋 様

メーカー品で値段も安く、大満足でした。次回もかいたいです

対象商品:
40147886
2023-06-12
用途:
蚊除け

蚊の出る時期で耳元でブンブン(怒)から解放され熟睡です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする