60日用 電池でノーマットつめかえ アース製薬 40147947

電池でノーマットつめかえ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40147947 品番60日用
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池でノーマットのどの器具にも使用できます。

仕様防除用医薬部外品 使用範囲4.5〜10畳ぐらいの部屋で使用してください。 交換目安約60日間(1日8時間使用) 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 用途蚊成虫の駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17548082
2018-11-26
用途:
事務所に

事務所の蚊取り線香代わりに購入替えようです。電池なので配線が無く便利です。

対象商品:
17548082
2017-10-30
用途:
詰め替え補充用
医療・福祉・介護関連業

近所のホームセンターにはなかったので
こちらで購入しました。
価格をもう少しお安くできれば、いいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする