90日用 電池でノーマットつめかえ アース製薬 40147956

電池でノーマットつめかえ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40147956 品番90日用
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池でノーマットのどの器具にも使用できます。

仕様防除用医薬部外品 使用範囲4.5〜10畳ぐらいの部屋で使用してください。 交換目安約90日間(1日8時間使用) 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 用途蚊成虫の駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40147956 90日用 17548073 - どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 どこでもつかえるアースノーマット アース製薬 1個 968 税込1,065 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17548082
2018-11-26
用途:
事務所に

事務所の蚊取り線香代わりに購入替えようです。電池なので配線が無く便利です。

対象商品:
17548082
2017-10-30
用途:
詰め替え補充用
医療・福祉・介護関連業

近所のホームセンターにはなかったので
こちらで購入しました。
価格をもう少しお安くできれば、いいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする