どこでもベープGO!未来 電池式 屋内用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40148017 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1台でおうちでもそとでも使える!
新開発の薬剤カートリッジとファンの力で5倍の効力を実現。(メーカ従来品比較)
屋外でも約98.5%の虫よけ効果を発揮。
電池・薬剤取替えなしで約480時間。
屋内でも屋外でも使いやすいので、お家まわりに最適。
火や熱を使わずに、ファンで効きめを拡散。だから安全・安心。

交換目安約480時間 適合害虫 付属品薬剤カートリッジ1個、単三電池2本 トラスコ品番401-3450 質量(g)160 シリーズどこでもベープ 有効期間480時間 色(本体)ブルー 利用場所屋内屋外両用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
草刈り
医療・福祉・介護関連業

マジックテープがついておりどこにでもつけられてよい

対象商品:
40148017
2021-06-22
用途:
屋外作業時の蚊除け

線香、身体取り付け商品意外で、屋外で使えると謳っているものがなかなか無く、こちらの商品は電池式置き方で屋外使用可能ということで購入。
風向き等の条件に左右されそうですが、血液O型、汗かき、酒飲みの自分は蚊に刺されました。
使用してないともっと刺されると思うしかありません。

対象商品:
40148017
2017-08-30
用途:
野外での庭仕事

これまで同様の蚊取り器をドラッグストアで購入してきましたが、翌年薬剤を買おうと思ってもなかなか置いてあるところがなく仕方なく本体ごと、買う羽目になります。どうか、後のフォローをよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
40148017
2017-07-27
用途:
屋外やコンセントのない所での使用目的で
製造業

こういう商品は初めて購入したので、こうゆうものなのかもしれませんが、思ったよりも音が大きくて私個人的には不快に感じるので、屋内では使用していない状態です。まだ屋外では使用していないのですが今度試してみます。

対象商品:
40148017
2014-06-12
用途:
夜の作業に
建設業・工事業

今回は夜のアウトドアに使用しました。まだ虫の全盛ではありませんでしたが効き目は感じました。
前に似た様な商品を使っていましたが電池が二種類必要でしたがこの商品は普通の電池だけでいいのでそこも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする