スーパーアリの巣コロリ

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 40148166 品番 4901080255013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】
アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。
【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】
雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的!
※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。
・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器
【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】
巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
吸蜜性のアリも雑食性のアリも、ジェルと顆粒の2種類のエサで巣ごと全滅。誘導ガイド付き容器でアリをしっかり誘い込みます。

適合害虫アリ トラスコ品番818-5045 種別置き型 容量2個 シリーズアリの巣コロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×22 使用の目安アリのいるところや巣の近くに置いてください。 有効成分顆粒:フィプロニル、ジェル:ジノテフラン 使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く アズワン品番64-0923-21 利用場所屋内屋外両用
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※戸外では雨の日を避け、また直射日光のあたらないところで使用してください。
※開封後は速やかに使用してください。
※子供やペットが薬剤を口にしないよう十分に注意してください。
※万一誤食した場合は、医師の診療を受けてください。
※食品や飼料と区別し、子供の手の届かないところに保管してください。
※アリの種類、生理状態によっては誘引しにくいこともあるので、時間を変え、場所を変えて置き直してください。
※シロアリや羽アリは誘引されません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40148166
2024-06-17
用途:
アリの駆除に
医療・福祉・介護関連業

部屋にいつの間にか入ってきたアリに困っていたところ、これを置いてからはすぐに姿を見なくなりました。かなり効果的だと思います。これもリピート購入したもので、今後もアリ対策にはこちらを購入予定です。

対象商品:
40148166
2024-08-08
用途:
大量に発生
サービス業

アリの巣コロリを置いたらたちまちいなくなりました。

2023-07-20
用途:
家庭の庭に使用時
その他業種

使用していてわかったこと、
とても効果あります。
しかし今年使用すると小さなナメクジがケースに入っていて...
置いて2日後には薬がなくなっている。それから数日後見るとナメクジはケース内にはいない。
ナメクジが食べてしまいアリに効果発揮までいかなくてなっている
どうすれば良いのか悩んでいます

対象商品:
40148166
2023-07-02
用途:
アリ対策
酒井工房 様

小さなアリが行列を作って庭先を歩いていたので、これを置いてみました。全く見かけなくなったので、多分効果があったのだと思う。少し大きな黒アリ?もいますがこれは少なくなったのかもしれないが、よく見かけます。アリの種類によって効果が異なるのかもしれません。

対象商品:
40148166
2023-08-28
用途:
休憩所や喫煙所
株式会社丸紅住宅資材 様 (製造業)

休憩所や喫煙所に蟻がくるため使用しました。蟻が一生懸命中の薬を運んでいるのを確認しました。置いて3日後には、蟻がいなくなりました。

対象商品:
40148166
2023-08-04
用途:
害虫駆除

目標となるものもないのにデスク周りにどこからともなく現れるありに困っていた。
こちらを置いたところ周辺に数匹の蟻が死んでいて行列もいなくなった。
大変満足。

対象商品:
40148166
2023-01-29
用途:
飲食店で使用

飲食店で使用しました。
アリはどこまででも来てしまうので、完全に全滅したいのでこれを使いました。
何度か購入していますが、効果は高いと思います。

対象商品:
40148166
2022-07-13
用途:
貸別荘のアリ退治に
株式会社メッツエステート 様 (不動産業)

アリの通り道にセットすると、いつのまにか、
いなくなっているようです、
巣を探したらする手間もいらないので。
ほんとにラクです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする