AN30-03 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC 40148272 AN30-03 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC 40148272

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40148272 品番 AN30-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法B(Φmm)20 寸法D(mm)17 接続口R 取付ねじサイズR3/8 材質(本体)樹脂 有効断面積(mm2)60 消音効果(dB)30 全長(mm)58.5 質量(g)5.5 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気 推奨流量(m)3/min)(ANR)5以下(一次側圧力0.5MPa時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
産業用ロボット
製造業

手持ちのサイレンサが無くなったため購入。性能として特に問題無し。

対象商品:
40148315
2023-08-25
用途:
生産設備交換部品
製造業

設備屋に部品手配するよりも早く安く入手できるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40148254
2023-02-21
用途:
破損品の更新に使用
建設業・工事業

簡単に手配でき、早く納入していただき助かりました。
次回もお願いしたいと思います。

対象商品:
40148333
2022-09-30
用途:
ソレノイドバルブ排気口取付
清水電機 様 (製造業)

ソレノイドの排気に取り付けました。
排気音がかなり静かなったか?小さいソレノイドでは変わりないかも
それよりゴミ侵入防止効果と見た目が良くなります

対象商品:
40148315
2022-03-10
用途:
新規装置製作で電磁弁の排気音低減

この商品は以前より使用していますので特に問題はありません。価格についても大変安価で良いと思います。汚れが付きやすいので、組付け時は注意が必要です。

対象商品:
40148315
2020-11-15
用途:
エアーシリンダーと電磁バルブ音消しに

初めて使いますがそれなりにプシュプシュ音を抑えます。

1人が参考にしています
対象商品:
40148315
2018-05-31
用途:
加工機のメンテナンス
製造業

安くてバラ売りで助かります。
エアー弁の排気に取り付け、排気が静かになり、回りに汚れも飛び散りにくくなりました。

対象商品:
40148272
2017-02-07
用途:
電磁弁の消音
トーヨー技研株式会社 様 (建設業・工事業)

使用場所が小スペースなので小型で使用し易かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする