曜日別特売
AN10-01 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC 40148315

 

AN10-01 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC 40148315
AN10-01 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC 40148315

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付ねじサイズR1/8
接続口R
全長(mm)23
有効断面積(mm2)10
内容量1個注文コード40148315品番AN10-01
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
寸法B(Φmm)11寸法D(mm)-接続口R取付ねじサイズR1/8材質(本体)樹脂有効断面積(mm2)10消音効果(dB)30トラスコ品番394-1671全長(mm)23質量(g)1最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気推奨流量(m)3/min)(ANR)0.8以下(一次側圧力0.5MPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 産業用ロボット
製造業

手持ちのサイレンサが無くなったため購入。性能として特に問題無し。

対象商品 : 40148315
2023-08-25
用途: 生産設備交換部品
製造業

設備屋に部品手配するよりも早く安く入手できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 40148254
2023-02-21
用途: 破損品の更新に使用
建設業・工事業

簡単に手配でき、早く納入していただき助かりました。
次回もお願いしたいと思います。

対象商品 : 40148333
2022-09-30
用途: ソレノイドバルブ排気口取付
清水電機製造業

ソレノイドの排気に取り付けました。
排気音がかなり静かなったか?小さいソレノイドでは変わりないかも
それよりゴミ侵入防止効果と見た目が良くなります

対象商品 : 40148315
2022-03-10
用途: 新規装置製作で電磁弁の排気音低減

この商品は以前より使用していますので特に問題はありません。価格についても大変安価で良いと思います。汚れが付きやすいので、組付け時は注意が必要です。

対象商品 : 40148315
2020-11-15
用途: エアーシリンダーと電磁バルブ音消しに

初めて使いますがそれなりにプシュプシュ音を抑えます。

1が参考にしています
対象商品 : 40148315
2018-05-31
用途: 加工機のメンテナンス
製造業

安くてバラ売りで助かります。
エアー弁の排気に取り付け、排気が静かになり、回りに汚れも飛び散りにくくなりました。

対象商品 : 40148272
2017-02-07
用途: 電磁弁の消音
トーヨー技研株式会社建設業・工事業

使用場所が小スペースなので小型で使用し易かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする