※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN20-C11 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC 40148421 AN20-C11 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC 40148421

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)3/8 有効断面積(mm2)25 注文コード40148421 品番AN20-C11
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は適合チューブ外径・有効断面積など7種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)25 全長(mm)57.5 材質(本体)樹脂 質量(g)3.5 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) 寸法C(mm)30.5 消音効果(dB)30 使用流体圧縮空気 寸法B(Φmm)16.5 適合チューブ外径(inch)3/8 推奨流量(m)3/min)(ANR)3以下(一次側圧力0.5MPa時) 接続口ワンタッチ配管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40148446
2023-06-13
用途:
酸素BOXの交換部品として
しばた整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

他の店よりも安くて発送も早く交換部品なので必ずいるので、ここでの取り扱いがあって本当に助かります。まとめ買いしています。

1人が参考にしています
対象商品:
40148403
2021-05-15
用途:
エアコンプレッサーの消音
製造業

自宅用に100vエアコンプレッサー(消音タイプ)を購入したのですが、想像していたよりも煩い。どうにかして静かにできないか考えたところ、エアコンプレッサーの吸引側フィルタのケース部にφ7の空気穴が開いており「ここにサイレンサを差し込めば静かになるかな?」なんて考えて購入しました。なかなかφ7というサイズは無いので助かりました。入荷に少し時間がかかりましたが、このサイレンサを装着したら、かなりの消音効果がありました。吸引時の抵抗になってコンプレッサー側に問題が起こるかもと少し心配しましたが、今のところは問題なく使用で出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
40148446
2020-04-13
用途:
酸素ボックス、メンテナンスに使用
株式会社I・KURA 様 (サービス業)

注文通りの商品でした。なんの問題もなく使用できます。また注文します。

対象商品:
40148446
2018-09-10
用途:
コンプレッサー消音として。
有限会社木村商会 様

コンプレッサーの吸気音静かになり早くつければ良かったです。

対象商品:
40148446
2013-11-03
用途:
エアーホースに接続しての使用。

空気は通り水分は遮断と言う事ですが、もう暫く使ってみないと何とも言えないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする