曜日別特売
AN30-C12 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC 40148446

AN30-C12 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC 40148446
AN30-C12 サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC 40148446

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12有効断面積(mm2)41注文コード40148446品番AN30-C12
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
適合チューブ外径(Φmm)12有効断面積(mm2)41全長(mm)71.5材質(本体)樹脂質量(g)5最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)寸法C(mm)43.5消音効果(dB)30使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)20適合チューブ外径(inch)-推奨流量(m)3/min)(ANR)5以下(一次側圧力0.5MPa時)接続口ワンタッチ配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40148446
2023-06-13
用途: 酸素BOXの交換部品として
しばた整骨院医療・福祉・介護関連業

他の店よりも安くて発送も早く交換部品なので必ずいるので、ここでの取り扱いがあって本当に助かります。まとめ買いしています。

1が参考にしています
対象商品 : 40148403
2021-05-15
用途: エアコンプレッサーの消音
製造業

自宅用に100vエアコンプレッサー(消音タイプ)を購入したのですが、想像していたよりも煩い。どうにかして静かにできないか考えたところ、エアコンプレッサーの吸引側フィルタのケース部にφ7の空気穴が開いており「ここにサイレンサを差し込めば静かになるかな?」なんて考えて購入しました。なかなかφ7というサイズは無いので助かりました。入荷に少し時間がかかりましたが、このサイレンサを装着したら、かなりの消音効果がありました。吸引時の抵抗になってコンプレッサー側に問題が起こるかもと少し心配しましたが、今のところは問題なく使用で出来ています。

1が参考にしています
対象商品 : 40148446
2020-04-13
用途: 酸素ボックス、メンテナンスに使用
株式会社I・KURAサービス業

注文通りの商品でした。なんの問題もなく使用できます。また注文します。

対象商品 : 40148446
2018-09-10
用途: コンプレッサー消音として。
有限会社木村商会

コンプレッサーの吸気音静かになり早くつければ良かったです。

対象商品 : 40148446
2013-11-03
用途: エアーホースに接続しての使用。

空気は通り水分は遮断と言う事ですが、もう暫く使ってみないと何とも言えないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする