L13 BLANG リキッド カーメイト 40148473

BLANG リキッド

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 香りCKタイプ 注文コード40148473 品番L13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥951
この商品は香りなど15種類から選べます 他の種類を見る

高級フレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。

香りCKタイプ 寸法(mm)H90×W75×D45 パープル 質量(g)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40148507
2024-05-03
用途:
車内の臭いけし

香りが全然車内に広がらずリキッドの臭いがわかりません。

対象商品:
40148507
2022-05-18
用途:
営業車・自家用車に
運輸・通信業

お気に入りの芳香剤です。強すぎず甘い香りの芳香剤です。長年愛用してます。

対象商品:
40148543
2018-03-10
用途:
ドライブ
農・林・水産業

思っていたより良い香でしたが、ワンボックスカーではやはり1個では足りませんでした。

対象商品:
40148464
2017-07-02
用途:
車の芳香剤として

数年 リピートで使っております。値段も手ごろですし、香りが気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする