BLANG LS

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(125mL) 注文コード 40148647 品番 L36
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブラング最高級LSシリーズ。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。

シリーズブラング 香りワイルドベリー 寸法(mm)H92×W97×D62 ピンク 取付置き型 質量(g)370 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40148631
2022-08-05
用途:
室内作業時
有限会社河原モータース 様

いやらしい香りでなく気持ちも楽しめるのが良いです。

対象商品:
40148604
2021-04-09
用途:
普段の車で
その他業種

使い慣れているため、購入できて良かったです。
もう少しお安くなるとなお嬉しいです。

対象商品:
40148622
2018-03-10
用途:
車内

CKタイプで液状のものが殆どないので大変助かってます!もう少し安いとなお嬉しいのですが。。。

対象商品:
40148622
2015-11-23
用途:
車の芳香剤に利用

定番の商品なので、ありがたいです。CKの香りのものは、少ないので利用しています。もう少し、値段が安くなると言うことないのですが…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする