カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
BLANG エアスティック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40148701
品番
H205
参考基準価格(税別)
¥665
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。
シリーズ
ブラング
香り
プラチナシャワー
色
シルバー/パープル
寸法(mm)
H13×W90×D47
取付
エアコン取付
質量(g)
10
容量(g)
約2(含浸剤込)
RoHS指令(10物質対応)
対応