BLANG エアスティック

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40148717 品番 H206
参考基準価格(税別)¥665 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。

シリーズブラング 香りアバフィッチ シルバー/スモーク 寸法(mm)H13×W90×D47 取付エアコン取付 質量(g)10 容量(g)約2(含浸剤込) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
車内に
その他業種

取り付けについては、かなり簡単に付けることができてとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする