カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
BLANG エアスティック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
スカッシュ
色
ブラックメタリック/シルバー
注文コード
40148726
品番
H207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥665
この商品は
香り・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。
香り
スカッシュ
色
ブラックメタリック/シルバー
寸法(mm)
H13×W90×D47
質量(g)
10
容量(g)
約2(含浸剤込)