曜日別特売
M-800 ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ) 長崎ジャッキ 40156654

ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード40156654品番M-800
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ミッションジャッキの定番商品。
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。
ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。
前後傾斜角度調整機能付(前後30°)
左右スライド機構付(左右40mm)

能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フォークリフトをお客様の方でご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする