長崎ジャッキ
ホイールドーリー ワイドタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
足踏みペダル式
注文コード
40156742
品番
NWD-501GP
参考基準価格(税別)
¥351,600
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フォークスライド方式採用。
足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP)
フォーク角度調整機能付。
能力(kg)
500
仕様
足踏みペダル式
全長(mm)
945
質量(kg)
82
全幅(mm)
1088
揚程(mm)
305
最高位(mm)
(フォーク)410
最低位(mm)
(フォーク)105
適合径(Φmm)
(タイヤ)750~1430
傾斜角度(°)
(フォーク)±3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません