曜日別特売
10×10×3m ネオロン角ひも ノブカワ 40158221

10×10×3m ネオロン角ひも ノブカワ 40158221
10×10×3m ネオロン角ひも ノブカワ 40158221

ネオロン角ひも

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)10×10
長さ(m)3
内容量1本注文コード40158221品番10×10×3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。

寸法(mm)10×10長さ(m)3材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度公差(mm)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40158334
2023-07-26
用途: 車両搭載型の容器の液体漏れの補修に使った。
株式会社布施興業サービス業

硬度20が、ちょっと柔らかかったが十分に液漏れをしてくれた。 硬度が50位の物が欲しい。
そこで、必要な長さの物が手配が出来るかと尋ねたら、すぐに、長いものが手配できると返信が有り、とても”いい”会社です。

2が参考にしています
対象商品 : 40158273
2023-03-29
用途: 床通気口パッキン
株式会社おおたけ建設建設業・工事業

内容もよく、納品まで迅速でした。助かりました。
またお願いしたいと思います。

対象商品 : 40158237
2019-04-14
用途: 機械のメンテナンス
有限会社 特急舎

油性溶剤のパツキンの劣化の代用で使用。
液漏れやなく今のところ止まってます。
友人に勧めましたところ、好評でした。

対象商品 : 40158212
2017-06-03
用途: 農機のクション材交換用
製造業

耐久性も良く、メータ購入ができるので無駄がないです。ホームセンターとかに置いてないので助かりました。

対象商品 : 40158221
2017-03-12
用途: 真空吸盤装置に使用

ネオスポンジに比べ表面の摩耗が少ないので有りがたいのですが希望は10x10ではなく10x15或は15x15が欲しかったので寸法の種類がもう少し細かく欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 40158282
2018-10-03
用途: ボートのハッチの水密用

長期間圧縮状態を続けると、反発力が落ち、水密性に問題が生じる。

2が参考にしています
対象商品 : 40158282
2016-01-15
用途: パッキン
ワイ・エンジニアリング

パッキンで商品を探し、写真を見ても同等品に見えたので購入したのですが、創造品とは全く違いました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1111:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする