※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオロン角ひも

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40158316 品番 20×20×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。

寸法(mm)20×20 長さ(m)20 材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25〜100 硬度20度 公差(mm)±0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40158334
2023-07-26
用途:
車両搭載型の容器の液体漏れの補修に使った。
株式会社布施興業 様 (サービス業)

硬度20が、ちょっと柔らかかったが十分に液漏れをしてくれた。 硬度が50位の物が欲しい。
そこで、必要な長さの物が手配が出来るかと尋ねたら、すぐに、長いものが手配できると返信が有り、とても”いい”会社です。

2人が参考にしています
対象商品:
40158273
2023-03-29
用途:
床通気口パッキン
株式会社おおたけ建設 様 (建設業・工事業)

内容もよく、納品まで迅速でした。助かりました。
またお願いしたいと思います。

対象商品:
40158237
2019-04-14
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 特急舎 様

油性溶剤のパツキンの劣化の代用で使用。
液漏れやなく今のところ止まってます。
友人に勧めましたところ、好評でした。

対象商品:
40158212
2017-06-03
用途:
農機のクション材交換用
製造業

耐久性も良く、メータ購入ができるので無駄がないです。ホームセンターとかに置いてないので助かりました。

対象商品:
40158221
2017-03-12
用途:
真空吸盤装置に使用

ネオスポンジに比べ表面の摩耗が少ないので有りがたいのですが希望は10x10ではなく10x15或は15x15が欲しかったので寸法の種類がもう少し細かく欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
40158282
2018-10-03
用途:
ボートのハッチの水密用

長期間圧縮状態を続けると、反発力が落ち、水密性に問題が生じる。

2人が参考にしています
対象商品:
40158282
2016-01-15
用途:
パッキン
ワイ・エンジニアリング 様

パッキンで商品を探し、写真を見ても同等品に見えたので購入したのですが、創造品とは全く違いました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1111:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする