社内トイレで使用 蓋のロック機能が不要 安価で仕方ないのですがペーパーが限定サイズしか使用できない 付属品は充実 〇
エコノミーサイズ(220x170)がすっぽりと入るサイズです。飲食店の店舗に導入しました。軽量でデザインも悪くなく、買ってよかったです。
一つだけ気になるのが開閉に関する煩雑さです。恐らく店舗のお手洗いなどに設置した場合を想定して、ペーパーの盗難やいたずらを防止する観点からだと思うのですが、付属しているキーを使用しないと開けられない仕様になっています。上部にある黒い丸いパーツに細長い楕円形の穴が空いており、付属のキーをここに差し込み、キーを捻る事で、爪を引っ掛けているカシメ部分を広げて開閉が出来る仕組みになっています。レビューの方の多くが「この機能、いらなくね??」と仰ってますが、僕も同様に思います。
なので、熱したカッターでこのカシメ部分を接続して使っています。3つ購入して、3つとも切断をしたのですが、それで問題なく使えています。ただ、ペーパーをキレイに補充しないと、形を崩したペーパーが紙を押し出してしまい、気がつくと蓋が空いちゃっているときがあります。これはケースと蓋の接合部分を両面テープなどを貼ってトルク調整をすれば解決するかなと思います。
いずれにしても、大変に満足をしているので、お客様のお手洗い場所にも追加で設置しようかと思っています。
他階のキッチンに増設の為リピート購入しました。前購入時同様、今回も収納ペーパーはスタンダードサイズをセットして使用しています。こちらの製品は奥行寸法が短く、キッチンの狭い場所で使用するのに最適だと思います。
小判サイズのペーパータオルでピッタリでした。お客様には小さめですが、従業員用にちょうどいいです。
コスパは満点です。前面のロゴがなくなって良いです。
開けるときにキーがいるのが面倒です。つまみ等と2パターンあればいいと思います。
タオルペーパーを購入して、他の商品で固定して使用していたのですが林、使いにくく、この商品を購入してしまいました。マグネットで固定して使用することで、安定して取り出すことができています。少し、入れにくいのが問題でしょうか。。。