軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 40158447 品番 T81245-BN
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
厚さ(mm)35 間口W×奥行D(mm)1200×450 塗装色ホワイトグレー セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個 タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用 備考棚を2012年1月以後に購入したお客様用 用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 質量(kg)10
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
お届け先によってはチャーター便代が必要な場合がございます。例)道幅が狭い等

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40158447
2025-12-28
用途:
他社のラックに流用

昔に購入していた他社のラックに流用しました。
入るかどうか心配でしたがほんの少し小さいだけで装着出来助かりました。

2025-08-29
用途:
本棚として使用、標準装備からの追加

追加の棚用に購入。
もう少し安くして欲しい。ラックセットがお得な感じがしただけに割高感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
40158492
2024-05-30
用途:
メンテ部品の管理・整理

軽量ラックに標準で付属している棚板だけでは、棚板が不足したので追加注文しました。追加なのでボルトナットの代わりにフックが付属していたほうがありがたいです。また2枚単位ではなく1枚単位で販売されていると助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
40158404
2022-08-21
用途:
物品の整頓

物品の整頓の為、従来の棚に棚板を追加するのに購入した。
以前は、小物を箱に入れて積み上げて棚板に保管していたが、下の物を取る度に上の物を退かす手間が大変で、その内に、箱の場所が変わってしまい、探すのに苦労するという事があった。
そこで、棚数を増やして積み上げない様にすると、これらの問題を改善出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
40158395
2021-04-11
用途:
書棚に代用
農・林・水産業

書棚に代用のため2度目のセットでの購入です。父の残した書籍を整理しながらなので時間がかかりますが、もうじき3度目の購入をと考えてます。H2400だと棚板2枚を購入してA4 2段、B5 5段にするとちょうど収まります。天井までの空間がきっちり活用できるのは本当にうれしい。

対象商品:
40158474
2021-05-24
用途:
棚板の増設
有限会社ちゅるんカンパニー 様 (サービス業)

特に何の問題もなく増設できました。良い商品でした。

対象商品:
40158422
2020-09-02
用途:
軽量ラックの棚の追加

軽量ラックの棚増をしたいと思っていた時に、ちょうど掲載されていたので購入しました。よく見ないと掲載を見逃すところでした。

対象商品:
40158447
2020-09-19
用途:
自宅の整理用
その他業種

製品としては問題ありません。ただし.....
多少割高になってもいいので、一枚モノの設定がある方が良かった。
(最初からわかっていたけど、一枚余ってしまった)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする